OBO BETTERMANN - Sprint-Schraube Panhead, Antrieb T-Drive 4x35mm Stahl galvanisch verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3198038
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform - Panhead
Verpackung und Lieferbedingungen
200 Stück
Standardartikel
EAN
4012195557111
Sonepar Artikelnummer
120178720
Hersteller Artikelnummer
3198038
Hersteller Typ
4758T 4.0X35
Hersteller Artikel Nr.:
3198038
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
Panhead
Schraubsystem:
Innensechsrund TX
Länge:
35 mm
Oberflächenbehandlung:
beschichtet
Farbe:
gelb
Gehärtet:
Ja
Senkkopf:
Nein
Kopfdurchmesser:
7.5 mm
Gewindeart:
Doppel
Spitzenform:
spitz
Herkunftsland:
NL
Zolltarifnummer:
73181290
Gewicht:
0.002 kg


