OBO BETTERMANN - Sprint-Schraube Panhead, Antrieb T-Drive 5x60mm Stahl galvanisch verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3198083
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform - Panhead
Schraubsystem - Innensechsrund TX
Verpackung und Lieferbedingungen
200 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195736493
Sonepar Artikelnummer
120178731
Hersteller Artikelnummer
3198083
Hersteller Typ
4758T 5.0X60
Hersteller Artikel Nr.:
3198083
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
Panhead
Schraubsystem:
Innensechsrund TX
Länge:
60 mm
Oberflächenbehandlung:
beschichtet
Gehärtet:
Ja
Senkkopf:
Nein
Kopfdurchmesser:
9.5 mm
Herkunftsland:
NL
Zolltarifnummer:
73181290
Gewicht:
0.007 kg


