OBO BETTERMANN - Sprint-Schraube Senkkopf, Antrieb Kreuzschlitz 3,5x25mm Stahl galvanisch verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3192113
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform - Trompetenkopf
Verpackung und Lieferbedingungen
200 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195271932
Sonepar Artikelnummer
120046747
Hersteller Artikelnummer
3192113
Hersteller Typ
4759 3.5X25
Hersteller Artikel Nr.:
3192113
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
Trompetenkopf
Schraubsystem:
Pozidriv PZ
Länge:
25 mm
Oberflächenbehandlung:
beschichtet
Farbe:
Zink
Gehärtet:
Ja
Senkkopf:
Ja
Kopfdurchmesser:
6.5 mm
Gewindeart:
Doppel
Gewindeverteilung:
Vollgewinde
Spitzenform:
spitz
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181290
Gewicht:
0.001 kg


