OBO BETTERMANN - Sprint-Schraube Senkkopf, Antrieb Kreuzschlitz 3,5x30mm Stahl galvanisch verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3192121
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform - Trompetenkopf
Verpackung und Lieferbedingungen
200 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195271994
Sonepar Artikelnummer
120046748
Hersteller Artikelnummer
3192121
Hersteller Typ
4759 3.5X30
Hersteller Artikel Nr.:
3192121
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
Trompetenkopf
Schraubsystem:
Pozidriv PZ
Länge:
30 mm
Oberflächenbehandlung:
beschichtet
Farbe:
Zink
Gehärtet:
Ja
Senkkopf:
Ja
Kopfdurchmesser:
6.5 mm
Gewindeart:
Doppel
Gewindeverteilung:
Vollgewinde
Spitzenform:
spitz
Herkunftsland:
NL
Zolltarifnummer:
73181290
Gewicht:
0.001 kg


