OBO BETTERMANN - Sprint-Schraube Senkkopf, Antrieb Kreuzschlitz 3x20mm Stahl galvanisch verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3192059
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform - Trompetenkopf
Schraubsystem - Pozidriv PZ
Verpackung und Lieferbedingungen
200 Stück
Standardartikel
EAN
4012195155386
Sonepar Artikelnummer
120160507
Hersteller Artikelnummer
3192059
Hersteller Typ
4759 3.0X20
Hersteller Artikel Nr.:
3192059
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
Trompetenkopf
Schraubsystem:
Pozidriv PZ
Länge:
20 mm
Oberflächenbehandlung:
beschichtet
Farbe:
Zink
Gehärtet:
Ja
Senkkopf:
Ja
Kopfdurchmesser:
5.6 mm
Herkunftsland:
NL
Zolltarifnummer:
73181290
Gewicht:
0.001 kg


