OBO BETTERMANN - Sprint-Schraube Senkkopf, Antrieb Kreuzschlitz 4,5x50mm Stahl galvanisch verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3192377
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform - Trompetenkopf
Verpackung und Lieferbedingungen
200 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195272953
Sonepar Artikelnummer
120018974
Hersteller Artikelnummer
3192377
Hersteller Typ
4759 4.5X50
Hersteller Artikel Nr.:
3192377
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
Trompetenkopf
Schraubsystem:
Pozidriv PZ
Länge:
50 mm
Oberflächenbehandlung:
beschichtet
Farbe:
Zink
Gehärtet:
Ja
Senkkopf:
Ja
Kopfdurchmesser:
8.3 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181290
Gewicht:
0.004 kg


