Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Sprint-Schraube Senkkopf, Antrieb Kreuzschlitz 6x50mm Stahl galvanisch verzinkt

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3192636

  • Werkstoff - Stahl

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Kopfform - Trompetenkopf

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 200 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012195682516

Sonepar Artikelnummer

120046759

Hersteller Artikelnummer

3192636

Hersteller Typ

4759 6.0X50

Hersteller Artikel Nr.:

3192636

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Kopfform:

Trompetenkopf

Schraubsystem:

Pozidriv PZ

Länge:

50 mm

Oberflächenbehandlung:

beschichtet

Gehärtet:

Ja

Senkkopf:

Ja

Kopfdurchmesser:

11 mm

Herkunftsland:

NL

Zolltarifnummer:

73181290

Gewicht:

0.007 kg

Stahl gehärtet, galvanisch verzinkt und hostaflonbeschichtet. Senkkopf mit Kreuzschlitz (Pozidrive Gr. 2 außer Ø 6 mm Pozidrive Gr. 3). Die Verwendung der SPRINT-Schrauben führt zu erheblich verkürzten Einschraubzeiten gegenüber herkömmlichen Schrauben. Bewirkt wird dieser spürbare Vorteil durch die Greifspitze mit dem 1. Gang, der auf das 2gängige Gewinde führt. Einsatzgebiete: Holz, Spanplatten, Rigips-Platten, Kunststoffdübel.