OBO BETTERMANN - Sprint-Schraube Senkkopf, Antrieb Kreuzschlitz 6x60mm Stahl galvanisch verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3192644
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform - Trompetenkopf
Verpackung und Lieferbedingungen
200 Stück
Standardartikel
EAN
4012195682455
Sonepar Artikelnummer
120046760
Hersteller Artikelnummer
3192644
Hersteller Typ
4759 6.0X60
Hersteller Artikel Nr.:
3192644
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
Trompetenkopf
Schraubsystem:
Pozidriv PZ
Länge:
60 mm
Oberflächenbehandlung:
beschichtet
Gehärtet:
Ja
Senkkopf:
Ja
Kopfdurchmesser:
11 mm
Herkunftsland:
NL
Zolltarifnummer:
73181290
Gewicht:
0.008 kg


