OBO BETTERMANN - Sprint-Schraube Senkkopf, Antrieb T-Drive 3x15mm Stahl galvanisch verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3198193
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform - Trompetenkopf
Verpackung und Lieferbedingungen
200 Stück
Standardartikel
EAN
4012195797593
Sonepar Artikelnummer
120178733
Hersteller Artikelnummer
3198193
Hersteller Typ
4759T 3.0X15
Hersteller Artikel Nr.:
3198193
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
Trompetenkopf
Schraubsystem:
Innensechsrund TX
Länge:
15 mm
Oberflächenbehandlung:
beschichtet
Farbe:
gelb
Gehärtet:
Ja
Senkkopf:
Ja
Kopfdurchmesser:
5.6 mm
Schaftdurchmesser:
3 mm
Spitzenform:
spitz
Herkunftsland:
NL
Zolltarifnummer:
73181290
Gewicht:
0.096 kg


