OBO BETTERMANN - Sprint-Schraube Senkkopf, Antrieb T-Drive 3x30mm Stahl galvanisch verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3198199
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Schraubsystem - Innensechsrund TX
Verpackung und Lieferbedingungen
200 Stück
Standardartikel
EAN
4012195797951
Sonepar Artikelnummer
120178735
Hersteller Artikelnummer
3198199
Hersteller Typ
4759T 3.0X30
Hersteller Artikel Nr.:
3198199
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Schraubsystem:
Innensechsrund TX
Länge:
30 mm
Oberflächenbehandlung:
beschichtet
Farbe:
gelb
Gehärtet:
Ja
Senkkopf:
Ja
Kopfdurchmesser:
5.6 mm
Schaftdurchmesser:
3 mm
Spitzenform:
spitz
Herkunftsland:
NL
Zolltarifnummer:
73181290
Gewicht:
0.001 kg


