OBO BETTERMANN - Sprint-Schraube Senkkopf, Antrieb T-Drive 4x25mm Stahl galvanisch verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3198241
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Schraubsystem - Innensechsrund TX
Verpackung und Lieferbedingungen
200 Stück
Standardartikel
EAN
4012195562573
Sonepar Artikelnummer
120178736
Hersteller Artikelnummer
3198241
Hersteller Typ
4759T 4.0X25
Hersteller Artikel Nr.:
3198241
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Schraubsystem:
Innensechsrund TX
Länge:
25 mm
Oberflächenbehandlung:
beschichtet
Farbe:
gelb
Gehärtet:
Ja
Senkkopf:
Ja
Kopfdurchmesser:
7.5 mm
Schaftdurchmesser:
4 mm
Spitzenform:
spitz
Herkunftsland:
NL
Zolltarifnummer:
73181290
Gewicht:
0.002 kg


