OBO BETTERMANN - Sprossenauflageblech für Funktionserhalt 180x140x16,5 Stahl bandverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6222943
Geeignet für Kabelleiterbreite - 180 mm
Lochung - Ja
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196555857
Sonepar Artikelnummer
120503652
Hersteller Artikelnummer
6222943
Hersteller Typ
SAB20 FS
Hersteller Artikel Nr.:
6222943
Geeignet für Kabelleiterbreite:
180 mm
Lochung:
Ja
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Farbe:
Zink
Werkstoffgüte:
sonstige
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.310 kg


