OBO BETTERMANN - Sprossenaufnahme mit Sechskantschraube M10x30 Stahl tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6007496
Geeignet für - I-Profil
Ausführung - Klemmkopfplatte
Winkel - 0 °
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Paar
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195439448
Sonepar Artikelnummer
120502493
Hersteller Artikelnummer
6007496
Hersteller Typ
SA MS4022 FT
Hersteller Artikel Nr.:
6007496
Geeignet für:
I-Profil
Ausführung:
Klemmkopfplatte
Winkel:
0 °
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Geeignet für Deckenmontage:
Nein
Geeignet für Konsolenbefestigung:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
Zink
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.840 kg


