OBO BETTERMANN - Sprossenaufnahme Schraube mit Ansatzspitze M10 Stahl tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6007498
Geeignet für - C-Profil
Ausführung - Schraubkopfplatte
Winkel - 0 °
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Paar
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195439479
Sonepar Artikelnummer
120502494
Hersteller Artikelnummer
6007498
Hersteller Typ
SAA MS4022 FT
Hersteller Artikel Nr.:
6007498
Geeignet für:
C-Profil
Ausführung:
Schraubkopfplatte
Winkel:
0 °
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Geeignet für Deckenmontage:
Nein
Geeignet für Konsolenbefestigung:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
Zink
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.826 kg


