OBO BETTERMANN - Staberder 1,5m Edelstahl, rostfrei A4 1.4401

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5000866
Ausführung - sonstige
Durchmesser - 20 mm
Kreuzprofil - Nein
Länge - 1500 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195371830
Sonepar Artikelnummer
120019369
Hersteller Artikelnummer
5000866
Hersteller Typ
219 20 BP V4A
Hersteller Artikel Nr.:
5000866
Ausführung:
sonstige
Durchmesser:
20 mm
Kreuzprofil:
Nein
Länge:
1500 mm
Werkstoff:
Edelstahl 316 (V4A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Art der Verbindung:
mit Zapfen/Bohrung
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
72222031
Gewicht:
3.650 kg


