OBO BETTERMANN - Staberder 1,5m Stahl tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5000947
Ausführung - sonstige
Durchmesser - 20 mm
Kreuzprofil - Nein
Länge - 1500 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Standardartikel
EAN
4012195371892
Sonepar Artikelnummer
120019370
Hersteller Artikelnummer
5000947
Hersteller Typ
219 20 BP FT
Hersteller Artikel Nr.:
5000947
Ausführung:
sonstige
Durchmesser:
20 mm
Kreuzprofil:
Nein
Länge:
1500 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Art der Verbindung:
mit Zapfen/Bohrung
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
72159000
Gewicht:
3.600 kg


