OBO BETTERMANN - Staberder 1m Edelstahl, rostfrei A4 1.4401

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5000858
Ausführung - sonstige
Durchmesser - 20 mm
Kreuzprofil - Nein
Länge - 1000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195740650
Sonepar Artikelnummer
120060443
Hersteller Artikelnummer
5000858
Hersteller Typ
219 20 BP V4A
Hersteller Artikel Nr.:
5000858
Ausführung:
sonstige
Durchmesser:
20 mm
Kreuzprofil:
Nein
Länge:
1000 mm
Werkstoff:
Edelstahl 316 (V4A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Art der Verbindung:
mit Zapfen/Bohrung
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
72222031
Gewicht:
2.500 kg


