OBO BETTERMANN - Staberder standard 1,5m Stahl tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5000750
Ausführung - sonstige
Durchmesser - 20 mm
Kreuzprofil - Nein
Länge - 1500 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195814450
Sonepar Artikelnummer
120351603
Hersteller Artikelnummer
5000750
Hersteller Typ
219 20 ST FT
Hersteller Artikel Nr.:
5000750
Ausführung:
sonstige
Durchmesser:
20 mm
Kreuzprofil:
Nein
Länge:
1500 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Art der Verbindung:
mit Zapfen/Bohrung
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
72159000
Gewicht:
3.700 kg


