OBO BETTERMANN - Staberder standard 1,5m Stahl tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5000769
Ausführung - sonstige
Durchmesser - 25 mm
Kreuzprofil - Nein
Länge - 1500 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195111047
Sonepar Artikelnummer
120502178
Hersteller Artikelnummer
5000769
Hersteller Typ
219 25 ST FT
Hersteller Artikel Nr.:
5000769
Ausführung:
sonstige
Durchmesser:
25 mm
Kreuzprofil:
Nein
Länge:
1500 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Art der Verbindung:
mit Zapfen/Bohrung
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
72159000
Gewicht:
5.730 kg


