OBO BETTERMANN - Stahldraht-Spannseil mit Hanfseele 10mm Stahl galvanisch verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5303265
Außendurchmesser - 10 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Bruchlast - 54400 N
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195415336
Sonepar Artikelnummer
120006200
Hersteller Artikelnummer
5303265
Hersteller Typ
957 10 G
Hersteller Artikel Nr.:
5303265
Außendurchmesser:
10 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Bruchlast:
54400 N
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73121081
Gewicht:
0.357 kg


