OBO BETTERMANN - Stahldraht-Spannseil mit Hanfseele 3 Edelstahl, rostfrei A4 1.4401 blank, nachbehandelt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5303182
Außendurchmesser - 3 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - unbehandelt
Ummantelungswerkstoff - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195900665
Sonepar Artikelnummer
120502339
Hersteller Artikelnummer
5303182
Hersteller Typ
957 3 V4A
Hersteller Artikel Nr.:
5303182
Außendurchmesser:
3 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ummantelungswerkstoff:
ohne
Bruchlast:
5290 N
Zolltarifnummer:
73121081
Gewicht:
0.032 kg


