OBO BETTERMANN - Stahldraht-Spannseil mit Hanfseele 3mm Stahl galvanisch verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5303206
Außendurchmesser - 3 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Bruchlast - 5290 N
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195414971
Sonepar Artikelnummer
120006198
Hersteller Artikelnummer
5303206
Hersteller Typ
957 3 G
Hersteller Artikel Nr.:
5303206
Außendurchmesser:
3 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Bruchlast:
5290 N
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73121081
Gewicht:
0.032 kg


