OBO BETTERMANN - Stahldraht-Spannseil mit Hanfseele 4 Edelstahl, rostfrei A4 1.4401 blank, nachbehandelt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5303185
Außendurchmesser - 4 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - unbehandelt
Ummantelungswerkstoff - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195900696
Sonepar Artikelnummer
120502340
Hersteller Artikelnummer
5303185
Hersteller Typ
957 4 V4A
Hersteller Artikel Nr.:
5303185
Außendurchmesser:
4 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ummantelungswerkstoff:
ohne
Bruchlast:
9410 N
Zolltarifnummer:
73121081
Gewicht:
0.057 kg


