OBO BETTERMANN - Stahldraht-Spannseil mit Hanfseele 4mm Stahl galvanisch verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5303214
Außendurchmesser - 4 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Bruchlast - 9410 N
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195415039
Sonepar Artikelnummer
120006179
Hersteller Artikelnummer
5303214
Hersteller Typ
957 4 G
Hersteller Artikel Nr.:
5303214
Außendurchmesser:
4 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Bruchlast:
9410 N
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73121081
Gewicht:
0.057 kg


