OBO BETTERMANN - Stahldraht-Spannseil mit Hanfseele 5 Edelstahl, rostfrei A4 1.4401 blank, nachbehandelt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5303188
Außendurchmesser - 5 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - unbehandelt
Ummantelungswerkstoff - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195900702
Sonepar Artikelnummer
120502341
Hersteller Artikelnummer
5303188
Hersteller Typ
957 5 V4A
Hersteller Artikel Nr.:
5303188
Außendurchmesser:
5 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ummantelungswerkstoff:
ohne
Bruchlast:
14700 N
Farbe:
sonstige
Zolltarifnummer:
73121081
Gewicht:
0.089 kg


