OBO BETTERMANN - Stahldraht-Spannseil mit Hanfseele 5mm Stahl galvanisch verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5303222
Außendurchmesser - 5 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Ummantelungswerkstoff - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195415091
Sonepar Artikelnummer
120006180
Hersteller Artikelnummer
5303222
Hersteller Typ
957 5 G
Hersteller Artikel Nr.:
5303222
Außendurchmesser:
5 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Ummantelungswerkstoff:
ohne
Bruchlast:
14700 N
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73121081
Gewicht:
0.089 kg


