OBO BETTERMANN - Stahldraht-Spannseil mit Hanfseele 6 Edelstahl, rostfrei A4 1.4401 blank, nachbehandelt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5303191
Außendurchmesser - 6 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - unbehandelt
Ummantelungswerkstoff - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195900719
Sonepar Artikelnummer
120502342
Hersteller Artikelnummer
5303191
Hersteller Typ
957 6 V4A
Hersteller Artikel Nr.:
5303191
Außendurchmesser:
6 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ummantelungswerkstoff:
ohne
Bruchlast:
21100 N
Zolltarifnummer:
73121081
Gewicht:
0.129 kg


