OBO BETTERMANN - Stahldraht-Spannseil mit Hanfseele 6mm Stahl galvanisch verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5303230
Außendurchmesser - 6 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Bruchlast - 21100 N
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195415152
Sonepar Artikelnummer
120006181
Hersteller Artikelnummer
5303230
Hersteller Typ
957 6 G
Hersteller Artikel Nr.:
5303230
Außendurchmesser:
6 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Bruchlast:
21100 N
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73121081
Gewicht:
0.129 kg


