OBO BETTERMANN - Stahldraht-Spannseil mit Hanfseele 8 Edelstahl, rostfrei A4 1.4401 blank, nachbehandelt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5303194
Außendurchmesser - 8 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - unbehandelt
Ummantelungswerkstoff - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195900726
Sonepar Artikelnummer
120502343
Hersteller Artikelnummer
5303194
Hersteller Typ
957 8 V4A
Hersteller Artikel Nr.:
5303194
Außendurchmesser:
8 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ummantelungswerkstoff:
ohne
Bruchlast:
34800 N
Zolltarifnummer:
73121081
Gewicht:
0.229 kg


