OBO BETTERMANN - Stahldraht-Spannseil mit Hanfseele 8mm Stahl galvanisch verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5303257
Außendurchmesser - 8 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Bruchlast - 34800 N
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195415275
Sonepar Artikelnummer
120006199
Hersteller Artikelnummer
5303257
Hersteller Typ
957 8 G
Hersteller Artikel Nr.:
5303257
Außendurchmesser:
8 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Bruchlast:
34800 N
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73121081
Gewicht:
0.229 kg


