OBO BETTERMANN - Stahlnagel gehärtet 2x23mm Stahl galvanisch verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3354237
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Durchmesser - 2 mm
Länge - 23 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195292036
Sonepar Artikelnummer
120018987
Hersteller Artikelnummer
3354237
Hersteller Typ
362 Z 23 G
Hersteller Artikel Nr.:
3354237
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Durchmesser:
2 mm
Länge:
23 mm
Kopfform:
Linsenkopf
Gehärtet:
Ja
Herkunftsland:
NL
Zolltarifnummer:
73170060
Gewicht:
0.001 kg


