OBO BETTERMANN - Stahlnagel gehärtet 2x30mm Stahl galvanisch verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3354296
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Durchmesser - 2 mm
Länge - 30 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195292098
Sonepar Artikelnummer
120018988
Hersteller Artikelnummer
3354296
Hersteller Typ
362 Z 30 G
Hersteller Artikel Nr.:
3354296
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Durchmesser:
2 mm
Länge:
30 mm
Kopfform:
Linsenkopf
Gehärtet:
Ja
Herkunftsland:
NL
Zolltarifnummer:
73170060
Gewicht:
0.001 kg


