Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Stahlnagel gehärtet 2x50mm Stahl galvanisch verzinkt

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3354504

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Durchmesser - 2 mm

  • Länge - 50 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012195292210

Sonepar Artikelnummer

120018990

Hersteller Artikelnummer

3354504

Hersteller Typ

362 Z 50 G

Hersteller Artikel Nr.:

3354504

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Durchmesser:

2 mm

Länge:

50 mm

Kopfform:

Linsenkopf

Gehärtet:

Ja

Herkunftsland:

NL

Zolltarifnummer:

73170060

Gewicht:

0.001 kg

Stahl gehärtet, galvanisch verzinkt, mit Linsenkopf.