Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Standfuß für FangFix 10kg Beton

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5403117

  • Ausführung - Sockel

  • Aufnahme Fangstange - schraubenlos

  • Werkstoff - Beton

  • Oberflächenschutz - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012195070078

Sonepar Artikelnummer

120351645

Hersteller Artikelnummer

5403117

Hersteller Typ

F-FIX-S10

Hersteller Artikel Nr.:

5403117

Ausführung:

Sockel

Aufnahme Fangstange:

schraubenlos

Werkstoff:

Beton

Oberflächenschutz:

sonstige

Durchmesser:

289 mm

Gewicht:

10 kg

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

68109900

Gewicht:

11.480 kg

• min. 10-kg-Stein mit Ø 289 mm, hohe Standfestigkeit • Beton, frostbeständig • stapelbar