Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Standfuß für FangFix 16kg Beton

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5403227

  • Ausführung - Sockel

  • Aufnahme Fangstange - schraubenlos

  • Werkstoff - Beton

  • Oberflächenschutz - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012195548898

Sonepar Artikelnummer

120502371

Hersteller Artikelnummer

5403227

Hersteller Typ

F-FIX-S16

Hersteller Artikel Nr.:

5403227

Ausführung:

Sockel

Aufnahme Fangstange:

schraubenlos

Werkstoff:

Beton

Oberflächenschutz:

sonstige

Durchmesser:

364 mm

Gewicht:

16 kg

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

68109900

Gewicht:

18.520 kg

• min. 16-kg-Stein mit Ø 365 mm, hohe Standfestigkeit • Beton, frostbeständig • stapelbar