OBO BETTERMANN - Standfuß für Fangstange mit Gewinde M16 Beton

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5402891
Ausführung - Sockel
Aufnahme Fangstange - Gewinde
Werkstoff - Beton
Oberflächenschutz - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195428534
Sonepar Artikelnummer
120019234
Hersteller Artikelnummer
5402891
Hersteller Typ
101 ST
Hersteller Artikel Nr.:
5402891
Ausführung:
Sockel
Aufnahme Fangstange:
Gewinde
Werkstoff:
Beton
Oberflächenschutz:
sonstige
Durchmesser:
203 mm
Gewicht:
6.9 kg
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
68109900
Gewicht:
7.680 kg


