OBO BETTERMANN - Standfuß für Installationssäulen F Ø350x8mm Stahl reinweiß RAL 9010

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6290196
Höhe - 8 mm
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Oberflächenschutz - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195459231
Sonepar Artikelnummer
120503885
Hersteller Artikelnummer
6290196
Hersteller Typ
SFISSFRW
Hersteller Artikel Nr.:
6290196
Höhe:
8 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
weiß
Einstellbar:
Nein
Halogenfrei:
Ja
RAL-Nummer:
9010
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
6.000 kg


