OBO BETTERMANN - Standfuß für Installationssäulen F Ø350x8mm Stahl weißaluminium RAL 9006

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6290197
Höhe - 8 mm
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Oberflächenschutz - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195459248
Sonepar Artikelnummer
120503886
Hersteller Artikelnummer
6290197
Hersteller Typ
SFISSFWAL
Hersteller Artikel Nr.:
6290197
Höhe:
8 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
Aluminium
Einstellbar:
Nein
Halogenfrei:
Ja
RAL-Nummer:
9006
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
6.000 kg


