OBO BETTERMANN - Standsäule Ion Wallbox 1285x391x275 Edelstahl, rostfrei pulverbeschichtet schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6570040
Form - rechteckig
Ausführung - einseitig
Höhe - 1285 mm
Breite - 391 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012197433512
Sonepar Artikelnummer
121388272
Hersteller Artikelnummer
6570040
Hersteller Typ
WB PL
Hersteller Artikel Nr.:
6570040
Form:
rechteckig
Ausführung:
einseitig
Höhe:
1285 mm
Breite:
391 mm
Tiefe:
275 mm
Montageart:
schrauben
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Farbe:
schwarz
Mit verriegelbarer Zugangstür:
Nein
Mit Revisionsöffnung:
Nein
Mit Wetterschutzdach für Ladestation:
Ja
Geeignet für den Einbau eines Verteilers:
Nein
Mit Anschlussklemmen:
Nein
Mit Beleuchtung:
Nein
Mit Dämmerungsschalter:
Nein
Vorverdrahtet:
Nein
Mit integrierter C-Schiene:
Nein
Mit integrierter Hutschiene (DIN-Schiene):
Nein
Mit integrierter Anschlussstelle für Potentialausgleich:
Ja
Anzahl der Ladepunkte:
1
Wechselmontageplatte für unterschiedliche Ladestationen:
Nein
Deckenbefestigung:
Nein
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
15.400 kg


