OBO BETTERMANN - Stangenhalter 16mm Zinkdruckguss verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5412609
Befestigungsart Stange - mit Schraubschelle
Stangendurchmesser - 16 mm
Werkstoff des Halters - Zink
Befestigungsart Halter - Bohrung mit M Gewinde
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195429616
Sonepar Artikelnummer
120019220
Hersteller Artikelnummer
5412609
Hersteller Typ
113 Z-16
Hersteller Artikel Nr.:
5412609
Befestigungsart Stange:
mit Schraubschelle
Stangendurchmesser:
16 mm
Werkstoff des Halters:
Zink
Befestigungsart Halter:
Bohrung mit M Gewinde
Gewindemaß (metrisch):
8
Werkstoff des Überlegers:
Zinkdruckguss
Werkstoff des Unterteils:
Zinkdruckguss
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.064 kg


