OBO BETTERMANN - Stangenhalter 16mm Zinkdruckguss verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5412706
Befestigungsart Leiter - mit Schraubschelle
Werkstoff des Halters - sonstige
Befestigungsart Halter - Bohrung mit M Gewinde
Werkstoff des Trägers - Zinkdruckguss
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195459071
Sonepar Artikelnummer
120660057
Hersteller Artikelnummer
5412706
Hersteller Typ
113 B-Z16
Hersteller Artikel Nr.:
5412706
Befestigungsart Leiter:
mit Schraubschelle
Werkstoff des Halters:
sonstige
Befestigungsart Halter:
Bohrung mit M Gewinde
Werkstoff des Trägers:
Zinkdruckguss
Werkstoff des Überlegers:
Zinkdruckguss
Werkstoff des Unterteils:
Zinkdruckguss
Geeignet für Ex-Bereich:
Ja
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.060 kg


