OBO BETTERMANN - Stangenhalter für Schrägdächer Rd16 Edelstahl, rostfrei A2 1.4301

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5403335
Befestigungsart Stange - mit Schraubschelle
Stangendurchmesser - 16 .. 0 mm
Befestigungsart Halter - Bohrung
Werkstoff des Überlegers - Edelstahl 304 (V2A)
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195670735
Sonepar Artikelnummer
120502376
Hersteller Artikelnummer
5403335
Hersteller Typ
SD-Fix
Hersteller Artikel Nr.:
5403335
Befestigungsart Stange:
mit Schraubschelle
Stangendurchmesser:
16 .. 0 mm
Befestigungsart Halter:
Bohrung
Werkstoff des Überlegers:
Edelstahl 304 (V2A)
Werkstoff des Unterteils:
Edelstahl 304 (V2A)
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85354000
Gewicht:
0.810 kg


