OBO BETTERMANN - Stangenhalter mit Holzschraube + Dübel 16mm Zinkdruckguss verkupfert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5412811
Befestigungsart Stange - mit Schraubschelle
Werkstoff des Halters - Zink
Befestigungsart Halter - mit Dübel
Gewindemaß (metrisch) - 8
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195752295
Sonepar Artikelnummer
120419881
Hersteller Artikelnummer
5412811
Hersteller Typ
113 B-HD-16
Hersteller Artikel Nr.:
5412811
Befestigungsart Stange:
mit Schraubschelle
Werkstoff des Halters:
Zink
Befestigungsart Halter:
mit Dübel
Gewindemaß (metrisch):
8
Werkstoff des Überlegers:
Zinkdruckguss
Werkstoff des Unterteils:
Zinkdruckguss
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.101 kg


