OBO BETTERMANN - Stangenhalter mit Holzschraube + Dübel 16mm Zinkdruckguss verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5412803
Befestigungsart Stange - mit Schraubschelle
Stangendurchmesser - 16 mm
Werkstoff des Halters - Zink
Befestigungsart Halter - mit Dübel
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195752356
Sonepar Artikelnummer
120047082
Hersteller Artikelnummer
5412803
Hersteller Typ
113 B-Z-HD
Hersteller Artikel Nr.:
5412803
Befestigungsart Stange:
mit Schraubschelle
Stangendurchmesser:
16 mm
Werkstoff des Halters:
Zink
Befestigungsart Halter:
mit Dübel
Gewindemaß (metrisch):
8
Werkstoff des Überlegers:
Zinkdruckguss
Werkstoff des Unterteils:
Zinkdruckguss
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.060 kg


