OBO BETTERMANN - Stapa Gewindemuffe mit Gewinde M25x1,5 Stahl zink / nickelbeschichtet

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2046556
Werkstoff - Metall
Oberflächenschutz - vernickelt
Ausführung - Gewinde
Für Rohrdurchmesser nominal - 25 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195781967
Sonepar Artikelnummer
120420070
Hersteller Artikelnummer
2046556
Hersteller Typ
SVM25W DN
Hersteller Artikel Nr.:
2046556
Werkstoff:
Metall
Oberflächenschutz:
vernickelt
Ausführung:
Gewinde
Für Rohrdurchmesser nominal:
25 mm
Farbe:
Zink
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberfläche poliert:
Nein
Oberfläche gebürstet:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Zweiteilig:
Nein
Mit Inspektionsöffnung und Deckel:
Nein
Material Dichtung:
ohne Dichtung
Mit Außengewinde:
Nein
Mit Innengewinde:
Ja
Teilbar:
Nein
Exzentrisch:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73079210
Gewicht:
0.040 kg


