OBO BETTERMANN - Stapa Steckbogen ohne Gewinde Ø32mm Stahl galvanisch verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2046811
Werkstoff - Metall
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Für Rohrdurchmesser nominal - 32 mm
Ausführung - stecken
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196387847
Sonepar Artikelnummer
120357032
Hersteller Artikelnummer
2046811
Hersteller Typ
SBN32 G
Hersteller Artikel Nr.:
2046811
Werkstoff:
Metall
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Für Rohrdurchmesser nominal:
32 mm
Ausführung:
stecken
Farbe:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Güte der Oberflächenbeschichtung:
galvanisch Zink beschichtet
Oberfläche poliert:
Nein
Oberfläche gebürstet:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Durchmesser:
35.1 mm
Mit Muffe:
Ja
Zweiteilig:
Nein
Mit Inspektionsöffnung und Deckel:
Nein
Flexibel:
Nein
Winkel des Bogens:
90 °
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73079311
Gewicht:
0.410 kg


