OBO BETTERMANN - Stapa Steckbogen ohne Gewinde Ø50mm Stahl galvanisch verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2046813
Werkstoff - Metall
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Für Rohrdurchmesser nominal - 50 mm
Ausführung - stecken
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196387885
Sonepar Artikelnummer
120357033
Hersteller Artikelnummer
2046813
Hersteller Typ
SBN50 G
Hersteller Artikel Nr.:
2046813
Werkstoff:
Metall
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Für Rohrdurchmesser nominal:
50 mm
Ausführung:
stecken
Farbe:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Güte der Oberflächenbeschichtung:
galvanisch Zink beschichtet
Oberfläche poliert:
Nein
Oberfläche gebürstet:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Durchmesser:
54 mm
Mit Muffe:
Ja
Zweiteilig:
Nein
Mit Inspektionsöffnung und Deckel:
Nein
Flexibel:
Nein
Winkel des Bogens:
90 °
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73079311
Gewicht:
1.118 kg


