OBO BETTERMANN - Stapa Steckmuffe ohne Gewinde Ø40mm Stahl tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2046624
Werkstoff - Metall
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Ausführung - Steckanschluss
Für Rohrdurchmesser nominal - 40 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195782452
Sonepar Artikelnummer
120351589
Hersteller Artikelnummer
2046624
Hersteller Typ
SV40W FT
Hersteller Artikel Nr.:
2046624
Werkstoff:
Metall
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Ausführung:
Steckanschluss
Für Rohrdurchmesser nominal:
40 mm
Farbe:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Güte der Oberflächenbeschichtung:
sonstige
Oberfläche poliert:
Nein
Oberfläche gebürstet:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Zweiteilig:
Nein
Mit Inspektionsöffnung und Deckel:
Nein
Material Dichtung:
ohne Dichtung
Mit Außengewinde:
Nein
Mit Innengewinde:
Nein
Teilbar:
Nein
Exzentrisch:
Nein
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73079319
Gewicht:
0.144 kg


