OBO BETTERMANN - Stapa Steckmuffe ohne Gewinde Ø50mm Stahl galvanisch verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2046859
Werkstoff - Metall
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Ausführung - Steckanschluss
Für Rohrdurchmesser nominal - 50 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195924838
Sonepar Artikelnummer
120357035
Hersteller Artikelnummer
2046859
Hersteller Typ
SV50W G
Hersteller Artikel Nr.:
2046859
Werkstoff:
Metall
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Ausführung:
Steckanschluss
Für Rohrdurchmesser nominal:
50 mm
Farbe:
Zink
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberfläche poliert:
Nein
Oberfläche gebürstet:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Zweiteilig:
Nein
Mit Inspektionsöffnung und Deckel:
Nein
Material Dichtung:
ohne Dichtung
Mit Außengewinde:
Nein
Mit Innengewinde:
Nein
Teilbar:
Nein
Exzentrisch:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73079319
Gewicht:
0.200 kg


