OBO BETTERMANN - Stapa Steckmuffe ohne Gewinde Ø63mm Stahl galvanisch verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2046860
Werkstoff - Metall
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Ausführung - Steckanschluss
Für Rohrdurchmesser nominal - 63 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195924845
Sonepar Artikelnummer
120357038
Hersteller Artikelnummer
2046860
Hersteller Typ
SV63W G
Hersteller Artikel Nr.:
2046860
Werkstoff:
Metall
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Ausführung:
Steckanschluss
Für Rohrdurchmesser nominal:
63 mm
Farbe:
Zink
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberfläche poliert:
Nein
Oberfläche gebürstet:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Zweiteilig:
Nein
Mit Inspektionsöffnung und Deckel:
Nein
Material Dichtung:
ohne Dichtung
Mit Außengewinde:
Nein
Mit Innengewinde:
Nein
Teilbar:
Nein
Exzentrisch:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73079319
Gewicht:
0.280 kg


